Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ED6200RMN1 | MINUTEMAN

MINUTEMAN | ED6200RMN1 | Main Control module takes only 2U in rack height and provides 208/240V input and output

  • Réf. fabricant ED6200RMN1
  • PART #396542
Size: 6000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The Main Control module takes only 2U in rack height and provides 208/240V input and output. Input is hardwired to the unit. The main control module has a LCD/LED display. Each control module must have at least one battery back (EDBP6000RM). Parallel f unctions are available for up to 24kVA. N+1 functions are available up to 6kVA. Optional receptacle boxes are available.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires