Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EDR19FM45U | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | EDR19FM45U | 2-Post Open Frame Rack

  • Réf. fabricant EDR19FM45U
  • PART #271801
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

Designed for use in communication data centers and telecommunication rooms, 2-Post Open Frame Racks satisfy basic functional requirements for structuring cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires