Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EEB3N | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | EEB3N | Emergency Exit Button, 12/24 VDC, 3A, 4.5" Length x 1.75" Width x 3" Depth, Includes 30 Second Timer, Narrow Stile, Switchable Green/Red Lens

  • Réf. fabricant EEB3N
  • PART #CS180790
: -----
: 3
: 630
: GREEN
: MOMENTARY
: NC
: PUSH
: SGLGANG
: SPST
Amp Rating: 3
Button Color: GREEN
Button Text: PUSH TO EXIT
Circuit State: NORMALLY CLOSED
Faceplate Size: NARROW STILE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: SINGLE-GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, SINGLE THROW
Caractéristiques
  • Backup device in case of exit sensor failure per BOCA, NFPA, IBC, and VBC code
  • SPST 3A wet N/C contacts
  • Momentarily pressing the EEB releases the door for 30-seconds
  • Re-triggerable for added 30-second release
  • Field-selectable 12 V DC or 24 V DC to mah lock voltage
  • Interchangeable green and red lenses included standard
Infos techniques et normes

UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires