Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EFLOW102N16D | ALTRONIX

ALTRONIX | EFLOW102N16D | Power Supply/Charger with Fire Alarm Disconnect - 12 V DC @ 10 amp max. Sixteen (16) PTC Class 2 power-limited outputs and one (1) aux. power output

  • Réf. fabricant EFLOW102N16D
  • PART #530551
Type: POWER SUPPLY
Description

Power Supply/Charger w/Fire Alarm Disconnect - 12V DC @ 10 amp max. Sixteen (16) PTC Class 2 power-limited outputs and one (1) aux. power output, AC & battery monitoring, Low battery cutoff, Over voltage protection, encl. 13.5"H x 13"W x 3.25"D accomod ates up to (2) 12V DC/7AH batteries, 115V AC input, UL Listed (UL294/UL603/UL1481), cUL Listed (ULC-S318-96).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires