Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EFLOW102NB | ALTRONIX

ALTRONIX | EFLOW102NB | Two (2) Output Power Supply/Charger with Fire Alarm Disconnect-12V DC @ 10 amp max, additional separate 1 amp aux. Class2 rated power-limited output, AC & battery monitoring, Low power shutdown, Over voltage protection (OVP), 115V AC input, UL Recogniz ed

  • Réf. fabricant EFLOW102NB
  • PART #552861
Amps: 5.1 TO 10.0
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: 12V DC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires