Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EFLOW3N | ALTRONIX

ALTRONIX | EFLOW3N | Single Output Power Supply/Charger, Converts a 120 V AC, 60 Hz Input

  • Réf. fabricant EFLOW3N
  • PART #506943
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Overvoltage Protection
  • Built-In charger for Sealed Lead Acid or Gel Type Batteries
  • Automatic Switch Over to Stand-By Battery When AC Fails
  • Transfer to Stand-By Battery Power is Instantaneous with No Interruption
  • AC Fail Supervision
  • Notification Trig is Selectable for 30 Seconds or 2 Hours
  • Battery Fail and Presence Supervision
  • Low Power Shutdown
  • Supervised Fire Alarm Disconnect 10K EOL Resistor
  • AC Input, DC Output and Battery LED Indicators
  • Short Circuit and Overload Protection
  • Unit is Completth Power Supply, Enclosure, Battery Leads and Cam Lock
  • Lifetime Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires