Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH-45 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | EH-45 | EH Concealed - 6 Wire [4.5" X 4.5"]

  • Réf. fabricant EH-45
  • PART #CS331276
Base Material: STEEL
Finish: US26D SATIN CHROME
Height - Inches: 4-1/2"
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Max Amps - Volts: 1
Min Door Thickness: 1-3/4"
Number of Wires: 6
Product Type: ELECTRIFIED HINGE
Sales Category: HINGE, ELECTRIFIED
Width - Inches: 4-1/2"
Wire Gauge: 28
Caractéristiques
  • Transfer power with the highest level of concealment
  • Produces the most aesthetically pleasing appearance
  • Available in 4-1/2" [114.3 mm] or 4" [101.6 mm] hinge length
  • 500 mA power capability
  • 6 conductor, 28 gauge wire
  • 6" [152.4 mm] pigtail provided fconnections
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires