Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH100-8 | PELCO

PELCO | EH100-8 | Enclosure, Indoor. Economical Interlocking Aluminum Clamshell Design. Security Rated with Camera/Lens Access Requiring Removal of One Tamper-resistant Screw. 8 in. Length

  • Réf. fabricant EH100-8
  • PART #240068
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL/PEDESTAL
Special Property: TAMPER-PROOF
Type: HOUSING
Description

Enclosure, indoor. Economical interlocking aluminum clamshell design. Security rated with camera/lens access requiring removal of one tamper-resistant screw. 8-inch length.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Indoor Applications
  • Aluminum Construction
  • Adjustable Camera Mount
  • Wall or Pedestal Mounting
  • Attractive, Rugged Powder Coat Finish
  • Single Tamper-Proof Screw Provides Quick Access and Increased Security
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires