Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH1000 | PELCO

PELCO | EH1000 | Enclosure, Indoor. Low Profile Wedge-style for Drop Ceiling Applications. Hinged Lower ABS Plastic Cover with Tamper-resistant Screw. Aluminum Backbox

  • Réf. fabricant EH1000
  • PART #273893
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Special Property: TAMPER-PROOF
Type: HOUSING
Description

Enclosure, indoor. Low profile wedge-style for drop ceiling applications. Hinged lower ABS plastic cover with tamper-resistant screw. Aluminum back box.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Profile, Large "Wedge" Style
  • Tamper Resistant
  • Designed for Use with Large Format Cameras
  • Can Be Installed in Fixed or Dropped (False) Ceilings
  • Hinged Door Opens for Convenient Access to Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires