Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH14-3 | PELCO

PELCO | EH14-3 | General Purpose Camera Housing - Megapixel Window IP66 Environmental Protection CE Certification, 230 V AC Power Supply, Heater,Blower, Optional Mounts, Brackets

  • Réf. fabricant EH14-3
  • PART #556818
Environment Type: IN/OUT
Special Property: DUST-PROOF
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Temperature Range from -40 to 60C (-40 to 140F)
  • Anti-UV, Flame-Retardant Polycarbonate Plastic
  • IP66 Dust- and Moisture-Resistant
  • Suitable for Analog and IP Network Cameras
  • Input Power Options: 24 V AC or 230 V AC
  • 24 V AC Camera Power Included wiPower Supplies
  • Advanced Optics for Megapixel Camera Support
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires