Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH1512-1 | PELCO

PELCO | EH1512-1 | High Wattage EH1512 Housing for 120 V AC with Heater/Blower and 24 V AC Camera Power Supply

  • Réf. fabricant EH1512-1
  • PART #393718
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: FIXED
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

High Wattage EH1512 Housing for 120 V AC with heater/blower and 24 V AC Camera power supply

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires