Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH1512-1MT | PELCO

PELCO | EH1512-1MT | Small Environmental Enclosure with Wall Mount

  • Réf. fabricant EH1512-1MT
  • PART #393720
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: FIXED
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Small Environmental Enclosure with wall mount

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires