Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH1512-2 | PELCO

PELCO | EH1512-2 | EH1512 ENCL, 24V HTR/BLWR, CAM PSU

  • Réf. fabricant EH1512-2
  • PART #411723
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

EH1512 Enclosure, 24V Heater/Blower, Camera PSU

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires