Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EH8104-3 | PELCO

PELCO | EH8104-3 | Enclosure: 4 in. Pressurized 230 V AC

  • Réf. fabricant EH8104-3
  • PART #383130
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Special Property: PRESSURIZED
Type: HOUSING
Description

Enclosure 4 in pressurized 230 V AC

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4- or 6-Inch Diameter
  • For Use with Cameras with Fixed Focal Length or Motorized Lenses
  • Indoor/Outdoor Applications
  • For Use with Fixed Mount or Pan/Tilt
  • Meets NEMA Type 6 and IP67 Standards
  • Thermostat Controlled Heater(s), Standard Feature
  • Easy Acceor Service and Installation
  • Legacy -Compatible Version Available (EH8106L Only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires