Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EHX8EORKIT | PELCO

PELCO | EHX8EORKIT | O-Ring Kit for the EHX8E Explosion-proof Enclosure. Includes O-Rings, Desiccant and Lubricant

  • Réf. fabricant EHX8EORKIT
  • PART #294394
Environment Type: OUTDOOR
Special Property: EXPLOSION-PROOF
Description

O-ring kit for the EHX8E explosion-proof enclosure. Includes O-rings, desiccant and lubricant.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aluminum Construction
  • Adjustable Mounting Cradle
  • Available in 10.16 cm (4 in.), 15.24 cm (6 in.), and 20.32 cm (8 in.) Diameters
  • For use in a Variety of Harsh and Hazardous Environments, including Marine Environments
  • Meets NEMA Type 4X and IP66 Standds
  • Use with Fixed Mount or Explosion proof Pan/Tilt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires