Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EHXME136-2 | PELCO

PELCO | EHXME136-2 | ExSite EX/ATEX H.264 Fixed 24 V 36x Wiper NTSC

  • Réf. fabricant EHXME136-2
  • PART #562040
Compression Type: H.264
Environment: OUTDOOR
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires