Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EIR405-SFP-T | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | EIR405-SFP-T | Ethernet Unmanaged Switch, 4-Port 10/100/1000BaseTX, 1-Port 1000Base SFP Slot, Wide Temperature

  • Réf. fabricant EIR405-SFP-T
  • PART #523459
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Description

The EIR405-SFP-T is a 5 Port Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch. In addition to 4 standard copper RJ45 ports, it has an SFP slot to accommodate Gigabit Fiber.

Caractéristiques
  • 4 10/100/1000 Base-T Ethernet ports
  • 1 SFP slot for Gigabit fiber
  • 3000V EFT & 4000V ESD protection
  • Dual 12 to 48 V DC power inputs
  • Wide operating temperature
  • NEMA TS2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires