Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EIR408-T | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | EIR408-T | Ethernet Unmanaged Switch, 8-Port 10/100/1000BaseTX, Wide Temperature

  • Réf. fabricant EIR408-T
  • PART #523462
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Description

The EIR408-T is an 8 Port Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch. Packed full of rugged features, this switch is perfect for your high speed industrial network.

Caractéristiques
  • 8 10/100/1000 Base-T Ethernet ports
  • UL Class 1/Division 2
  • NEMA TS2
  • Dual 12 to 48 V DC power inputs
  • Wide operating temperature (-40C to 75C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires