Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EIR418-2SFP-T | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | EIR418-2SFP-T | Ethernet Unmanaged Switch, 16-Port 10/100BaseTX, (2)-Port 10/100/1000BaseTX, (2)-Port 100/1000Base SFP Slot, Wide Temperature

  • Réf. fabricant EIR418-2SFP-T
  • PART #523464
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Description

The EIR418-2SFP-T is an 18 Port Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch. In addition to 16 standard copper RJ45 ports, it has 2 CU/SFP Combo slots to accommodate Gigabit Fiber.

Caractéristiques
  • 16 10/100 Base-T Ethernet ports
  • 2 RJ45/SFP combo ports for Gigabit Ethernet
  • 3000V EFT & 6000V ESD protection
  • Dual 12 to 48 V DC power inputs
  • Wide operating temperature
  • DIN Rail or Panel Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires