Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EIR610-3SFP-T | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | EIR610-3SFP-T | Ethernet Managed Switch, 7-Port 10/100BaseTX, (3)-Port 10/100/1000BaseTX, (3)-Port 100/1000Base SFP Slots, Wide Temperature

  • Réf. fabricant EIR610-3SFP-T
  • PART #523467
Type: ETHERNET SWITCH (MANAGED)
Description

The Elinx(TM) EIR610-3SFP-T Industrial Managed Ethernet Switch provides powerful functionality in a small package. Designed for industrial applications, this switch contain all the standard features of other switches, such at IGMP Snooping, Port Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN, RJ45 automatic MDI/MDI-X, auto negotiation, store and forward switching, STP, RSTP, Web Based Management, Ingress Packet Filtering, and Egress Rate Control.

Caractéristiques
  • X-Ring automatic recovery
  • 7 10/100TX RJ45 ports with MDI/MDI-X
  • 3 combo ports (10/100/1000 RJ45 or 100/1000 SFP Mini-GBIC Ports)
  • Dual 12 to 48 V DC power inputs
  • Wide operating temperature
  • Relay alarm output
  • P30 DIN rail or panel mountc e-mail notification for system events
  • SNMP, CLI, or web management
  • Port mirror and port trunk with LACP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires