Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EIRP305-T | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | EIRP305-T | Ethernet Unmanaged Switch, 1-Port 10/100BaseTX, 4-Port PoE 10/100BaseTX, Wide Temperature

  • Réf. fabricant EIRP305-T
  • PART #523486
Type: ETHERNET SWITCH (UNMANAGED)
Description

The EIRP305-T is a five Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch with four 802.3af (Alternative A) end-point Power-Over-Ethernet injector ports. As power sourcing equipment (PSE), these ports can be used to power 802.3af compliant powered devices (PD). This eliminates the need for a separate power line to each end device.

Caractéristiques
  • Five 10/100 Base-T Ethernet ports
  • Four 802.3af end-point PoE injector ports
  • 3000V EFT & 6000V ESD protection
  • Dual 48 V DC power inputs
  • Wide operating temperature
  • DIN Rail or Panel Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires