Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL-12S | AIPHONE

AIPHONE | EL-12S | 12V Ac/DC Electric Door Strike

  • Réf. fabricant EL-12S
  • PART #408563
Type: ACCESSORIES
Description

Electric Door Strike - The EL-12S door strike is designed for wood framed wooden doors. The unit operates on 12~16 V AC.

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires