Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL-CEPT-10B | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | EL-CEPT-10B | CEPT - Concealed, US10B/613, Electrolynx

  • Réf. fabricant EL-CEPT-10B
  • PART #CS492760
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Product Type: ELECTRIC DOOR LOOP
Caractéristiques
  • Mortises into the edges of the door and frame
  • Direct retrofit for competitor products
  • Tamper-resistant
  • All metal construction including backboxes
  • 7/8" [22.2 mm] knockouts on backboxes accommodate EMF-type fittings
  • Tested to 1,000,000 cycles
  • Compatiwith butt hinges up to 6" [152.4 mm] and continuous hinges with cutout
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires