Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL CONVERSION KIT-48 050078 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | EL CONVERSION KIT-48 050078 | EL CONVERSION KIT-48 050078 CONVERTS 33/35/98/99 TO EL DEV

  • Réf. fabricant EL CONVERSION KIT-48 050078
  • PART #CS173965
: -----
: 24DCCONT
: 48
: ELECRETR
: FAILSEC
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: EXIT DEVICE ACCESSORY
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: EXIT DEVICE ACCESSORY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires