Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL2390EO US28 21 X 84 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | EL2390EO US28 21 X 84 | EL2390EO US28 21 X 84 CVR,EXIT ONLY,MID-PANEL,ELEC LATCH,ALUM,21"

  • Réf. fabricant EL2390EO US28 21 X 84
  • PART #CS348950
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires