Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL3327A-DT US28 36X84 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | EL3327A-DT US28 36X84 | EL3327A-DT US28 36X84 ELEC LATCH RETRACTION,DUMMY TRF/3'X7' DOOR,ANODIZE

  • Réf. fabricant EL3327A-DT US28 36X84
  • PART #CS192927
: -----
: 24DCCONT
: 36
: 628
: ELECRETR
: FAILSEC
: NARROW
: PULL
: PULL ESC
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: SURFACE VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim Design: ESCUTCHEON PULL
Trim Type: PULL WITH ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires