Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL9927EO-F US28 36X84 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | EL9927EO-F US28 36X84 | EL9927EO-F US28 36X84 FIRE,ELEC LATCH RETRACT,EXIT OANODIZED ALUMINUM

  • Réf. fabricant EL9927EO-F US28 36X84
  • PART #CS193134
: -----
: 24DCCONT
: 36
: 628
: ELECRETR
: FAILSEC
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: SURFACE VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires