Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EL9947EO-F US26 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | EL9947EO-F US26 36 | EL9947EO-F US26 36 ELE LATCH RETRACT,FIRE,CVR,EXIPOLISHED CHROME

  • Réf. fabricant EL9947EO-F US26 36
  • PART #CS193175
: -----
: 24DCCONT
: 36
: 625
: ELECRETR
: FAILSEC
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26 BRIGHT CHROME
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires