Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ELLXRX99EO US26D 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | ELLXRX99EO US26D 36 | ELLXRX99EO US26D 36 ELEC LATCH RETRACT,REQ2EXIT LATCHBOLT MONITOR

  • Réf. fabricant ELLXRX99EO US26D 36
  • PART #CS457496
: -----
: 24DCCONT
: 2SW
: 36
: 626
: ELECRETR
: FAILSEC
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: LATCHBOLT MONITORING / REQUEST TO EXIT
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires