Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ELRX3347A-L-BE US26D RHR 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | ELRX3347A-L-BE US26D RHR 36 | ELRX3347A-L-BE US26D RHR 36 ELEC LATCH RETRACT,06 LVR TRIMBLANK ESC,REQ2EXIT

  • Réf. fabricant ELRX3347A-L-BE US26D RHR 36
  • PART #CS104056
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: ANODIZED DURANODIC
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Switches: REQUEST TO EXIT
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: LEVER BLANK ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires