Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ELX112 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ELX112 | 12 in. 2-way Passive Loudspeaker, 55 Hz - 20 kHz Frequency Range, 94 dB SPL Sensitivity; 132 dB Max. SPL, Power Handling: 250 W Continuous, 1000 W Peak, Black Textured Finish

  • Réf. fabricant ELX112
  • PART #709004
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Compact power for sound reinforcement and stage monitoring
  • EVS-12K woofer
  • 1.5-inch DH-1K titanium HF compression driver
  • 55 Hz - 20 kHz frequency range
  • 90º x 50º coverage-pattern waveguide
  • 60º Monitor Angle
  • 94 dB SPL sensitivity; 132 dB max SPL
  • Phandling: 250 W continuous, 1000 W peak
  • Braced 15mm plywood enclosure
  • Pole mount or stack with Live X Subwoofers
  • Black textured finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires