Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ELX118 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ELX118 | 18 in. Passive Subwoofer, 35 Hz - 200 Hz Frequency Range, 134 dB Max. SPL, Power Handling: 400 W Continuous, 1600 W Peak, Black Textured Finish

  • Réf. fabricant ELX118
  • PART #709007
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Supplemental bass for ELX112 or ELX115
  • EVS-18K woofer for extended LF
  • 35 Hz - 200 Hz frequency range
  • 134 dB max SPL
  • Power handling: 400 W continuous, 1600 W peak
  • Braced 15mm plywood enclosure
  • Stack or pole-mount full-range boxes
  • Black textured fi
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires