Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ELX215 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | ELX215 | Dual 15 in. 2-way Passive Loudspeaker, 38 Hz - 20 kHz Frequency Range, 137 dB Max. SPL, Power Handling: 600 W Continuous, 2400 W Peak

  • Réf. fabricant ELX215
  • PART #709006
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High-volume punch and ultra-wide frequency response
  • Ideal for mains
  • Two EVS-15K woofers for extended LF
  • 1.5-inch DH-1K titanium HF compression driver
  • 38 Hz - 20 kHz frequency range
  • 90º x 50º coverage-pattern waveguide
  • 137 dB max SPL
  • Power handlin0 W continuous, 2400 W peak
  • Braced 15mm plywood enclosure
  • Black textured finish Dual 15-inch two-way full-range loudspeaker
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires