Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM1450 | PELCO

PELCO | EM1450 | Light-duty Wall Mount for use with EH3500 Series Enclosures

  • Réf. fabricant EM1450
  • PART #232934
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Light-duty wall mount for use with EH3500 series enclosures.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Light Duty Wall Mount
  • Maximum Load 20 lb (9 kg)
  • For Use with EH3500 Series Enclosures
  • Adjustable Head for Mechanical Positioning of the Enclosure
  • Can Be Adapted for Pole Mount Applications with Use of PA101 Adapter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires