Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM1512 | PELCO

PELCO | EM1512 | Wall Mount with Feed-Through for EH1512 (Tilt Angle of +20 to -70), Sustains Wind Velocity up to 90 mph

  • Réf. fabricant EM1512
  • PART #411731
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Wall mount with feedthrough for EH1512 (tilt angle of +20 to -70), sustains wind velocity up to 90 mph.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires