Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM1900U | PELCO

PELCO | EM1900U | Medium-duty 90-degree Wall Mount with Manually Adjustable Swivel Head and Cable Feed-Through Hole. Extends 15.45 in. From Wall. Supports up to 40 lb. 2 in. Mounting Hole Pattern

  • Réf. fabricant EM1900U
  • PART #249474
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Medium-duty 90-degree wall mount with manually adjustable swivel head and cable feedthrough hole. Extends 15.45-inch from wall. Supports up to 40 lbs. 2-inch mounting hole pattern.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Adjustable Swivel Head
  • Supports up to 40 lb (18.14 kg)
  • Cable Feedthrough Holes Conceal Wiring
  • Accommodates Medium Duty Pelco Enclosures with 2-Inch (5.08 cm) Mounting Hole Pattern
  • Ceiling, Pedestal, or Wall Mounting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires