Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM22 | PELCO

PELCO | EM22 | Medium-duty Wall Mount for Enclosures with 2 in. Hole Pattern and Light- to Medium-weight Cameras. Manually Adjustable Swivel Head. Supports up to 40 lb.

  • Réf. fabricant EM22
  • PART #288844
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Medium-duty wall mount for enclosures with 2-inch hole pattern and light- to medium-weight cameras. Manually adjustable swivel head. Supports up to 40 lbs.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Economical
  • Indoor/Outdoor
  • Supports up to 40 lb (18.14 kg)
  • Sturdy Construction
  • For Use with Medium Duty Enclosures
  • Fully Adjustable Swivel Head
  • Wall or Pedestal/Ceiling Mounting Applications
  • EM22 Can Be Adapted for Pole Applications with Use of PA1apter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires