Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM2200 | PELCO

PELCO | EM2200 | Medium-duty Hook Mount for Mounting to A Horizontal Pipe or Pole. Manually Adjustable Swivel Head. for Enclosures with 2 in. Mounting Hole Pattern

  • Réf. fabricant EM2200
  • PART #240083
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CEILING
Type: MOUNT
Description

Medium-duty hook mount for mounting to a horizontal pipe or pole. Manually adjustable swivel head. For enclosures with 2-inch mounting hole pattern.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Manually Adjustable Swivel Head
  • Cable Feedthrough Hole
  • Supports up to 40 lb (18.14 kg)
  • Mounts on Vertical or Horizontal Pipe/Pole; Mounting Straps Included
  • Compatible with Most Pelco Enclosures with a 2-Inch (5.08 cm) Mounting Pole Pattern
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires