Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM3000 | PELCO

PELCO | EM3000 | Light-duty Ceiling J Mount for use with EH3010, EH3014, EH4010, EH4014 Enclosures or Light- to Medium-weight Cameras. Supports up to 20 lb.

  • Réf. fabricant EM3000
  • PART #294470
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: HOUSING MOUNT
Description

Light-duty ceiling J mount for use with EH3010, EH3014, EH4010, EH4014 enclosures, or light- to medium-weight cameras. Supports up to 20 lbs.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Easy Installation
  • Ceiling J-Mount
  • Supports up to 20 lb (9.07 kg)
  • Contemporary Design
  • Manually Adjustable Tilt Table
  • 360 Pan Rotation; 75 Tilt Angle (Up or Down)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires