Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM3512 | PELCO

PELCO | EM3512 | Wall Mount, Feed-Through for EH3512 24 V

  • Réf. fabricant EM3512
  • PART #294500
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING MOUNT
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Wall mount, feedthrough for EH3512 24V

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Specifically Designed for EH3512 Enclosures That Use 24 V AC
  • Wiring Concealed Inside Mount
  • Video, Power Wiring Pre-Installed
  • Adjustable Pan/Tilt Head
  • Mounts to Wall or Electrical Box
  • Pole, Corner Mount Adapters Available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires