Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EM4450 | PELCO

PELCO | EM4450 | Light-duty Wall Mount with Manually Adjustable Swivel Head and Cable Feed-Through Hole (Coax, 2-conductor, for Camera Power). for use with Lightweight Cameras Only

  • Réf. fabricant EM4450
  • PART #294363
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

Light-duty wall mount with manually adjustable swivel head and cable feedthrough hole (coax, 2-conductor, for camera power). For use with lightweight cameras only.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires