Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EMDR19FM44U | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | EMDR19FM44U | Heavy Duty 2-Post Open Frame Rack

  • Réf. fabricant EMDR19FM44U
  • PART #314570
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

For use in communication data center and telecommunication room applications, Heavy Duty 2-Post Racks feature vertical channels that protect and manage cables and can accommodate 19- or 23-in. equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires