Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EML100 | GREENLEE

GREENLEE | EML100 | Marker/Locator, Electronic (Eml100)

  • Réf. fabricant EML100
  • PART #267613
Type: CABLE FAULT LOCATORS
Description

Battery Life : 20 HR Typical; Dimensions : 30.700 IN Length X 7.800 IN Width X 12.800 IN Height; Environment : Operating Temperature: -4 DEG F - 122 DEG F; Storage Temperature: -40 DEG F To 158 DEG F; Sub Brand : Marker-Mate; Type : Electronic; Weight : 4.500 LB

Caractéristiques
  • Designed to locate buried electronic markers, including Omni Marker, and Uni Marker
  • Five+ foot depth range
  • Detects up to seven different marker types
  • Scan mode provides simultaneous detection of all marker types
  • User-adjustable Detection Threshold
  • Dtal signal processor accuracy
  • Large-character display iseasy to read
  • Bar graph, numeric & audible signal strength indicators
  • Speaker volume adjust
  • Headphone jack
  • Battery level indicator
  • Low battery warning
  • Adjustable time out feature prolongs battife (and can be turned off)
  • Weather-resistant
  • Rugged construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires