Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EML19 LH 626 ELECTROLYNX 8WIRE | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | EML19 LH 626 ELECTROLYNX 8WIRE | EML19 LH 626 ELECTROLYNX 8WIRE3/4"OFFSET INTERMEDIATE,POWR TSATIN CHROME

  • Réf. fabricant EML19 LH 626 ELECTROLYNX 8WIRE
  • PART #CS104879
Base Material: STEEL
Finish: US26D SATIN CHROME
Hinge Type: PIVOT
Max Amps - Volts: 1
Min Door Thickness: 1-3/4"
Number of Wires: 8
Product Type: ELECTRIFIED PIVOT
Sales Category: ELECTRIFIED PIVOT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires