Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EN1200 | PASS & SEYMOUR

PASS & SEYMOUR | EN1200 | Structured Wiring Enclosure, 14.3" Width x 3.7" Depth x 12.13" Height, 20 Gauge Cold Rolled Steel, Protective Powder Coated, Glossy White, With Screw-On Cover

  • Réf. fabricant EN1200
  • PART #798329
Type: HOUSINGS, ROUGH IN AND MOUNTS
Caractéristiques
  • Flanged Covers Hide Drywall Openings
  • Drywall Depth Indicators
  • Flush and Surface Installation
  • Mounting Tabs Provide Correct Flush-Mount Position for Standard Installations
  • Patented Mounting System Offers Versatile Module Mounting Options
  • Literature Ph Included for Dealer Information
  • Includes Self-Adhesive Cable Identification Table
  • Cable Guard Insert Protects Cables and Equipment from Dust, Paint and Debris Between Rough-In and Trim Out
  • Made in USA
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), ANSI/UL 1863, CAN/CSA C22.2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires