Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EN750 | MINUTEMAN

MINUTEMAN | EN750 | 750VA/400W 120 V AC

  • Réf. fabricant EN750
  • PART #396724
Capacity VA/watts: 750/375
Size: 750
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The EnSpire EN750 is a 750VA/400W 120 V AC stand-by UPS designed for desktop, floor or wallmounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires