Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ENC5516-US | PELCO

PELCO | ENC5516-US | Network Video Encoder, Direct Attached, 16-Channel, 120 VDC, 2130 Milliampere, 25.56 Watt, 17.4" Width x 7.5" Depth x 1.7" Height

  • Réf. fabricant ENC5516-US
  • PART #598058
Type: SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • The ENC5516 Adds Analog Flexibility to the DSSRV2 Digital Sentry Server, Extending Investment in Analog Cameras and Cabling While Adding the Value of H.264 Compression for Efficient Storage Utilization
  • Direct-Attached Video Support for Digital Sentry N etwork Video Recorder
  • Provides 16 Looping, Auto-Terminating Video Outputs
  • Frame Rates and Resolutions Configurable Per Channel
  • Each Enc5516, Directly Attached to the DSSRV2 Supports Upto 16 Analog Cameras and the Ability to Record Video at Upto D1 Reslution and 30/25 (NTSC/PAL) IPS
Infos techniques et normes

UL, CUL, CE, FCC, TUV

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires