Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ENVIROMUX-STHSB | NETWORK TECHNOLOGIES/IN OH

NETWORK TECHNOLOGIES/IN OH | ENVIROMUX-STHSB | Temperature/Humidity/Dew Point Sensor

  • Réf. fabricant ENVIROMUX-STHSB
  • PART #690370
Caractéristiques
  • Applications from -4 to 185ºF (-20 to 85ºC) 0 to 90% relative humidity
  • High resistance to external influences on the cable due to digital output signal
  • Temperature accuracy:
  • - +/-0.90ºF (0.50ºC) for -4 to 14ºF (-20 to -10ºC)
  • - +/-0.72ºF (0 for 14 to 185ºF (-10 to 85ºC)
  • Humidity accuracy:
  • -0 to 80% relative humidity, +/-3%
  • -80 to 90% relative humidity, +/-4%
  • Supports dew point measurement
  • RJ45 connector
  • Voltage supply: 5 V DC
  • Current Consumption: 20mA
  • CommunicationData rate: 96kbps
  • Supports CAT5/5e/6/6a cable (24 AWG) up to 1,000 ft (305 m) (not included)
  • Powered by ENVIROMUX-2D/5D/16D
  • Compatible with ENVIROMUX-2D/5D/16D
  • ENVIROMUX-2D: only compatible with Rev C units (features two power inputs)
  • Not le with ENVIROMUX-SEMS-16(U)
  • Regulatory approvals: CE, RoHS
  • Compatible with ENVIROMUX-FSC Fiber Converter/Extender
  • Use to extend sensor up to 1.2 miles (2 km) from the ENVIROMUX unit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires