Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ENVIROMUX-T-E7 | NETWORK TECHNOLOGIES/IN OH

NETWORK TECHNOLOGIES/IN OH | ENVIROMUX-T-E7 | Temperature Sensor, with RJ45 Coupler to Extend up to 500 ft.

  • Réf. fabricant ENVIROMUX-T-E7
  • PART #690374
Caractéristiques
  • For use with ENVIROMUX-MINI-LXO ENVIROMUX-MICRO
  • Applications from 32 to 104ºF (0 to 40ºC)
  • High resistance to external influences on the cable due to digital output signal
  • Accurate to within +/-1.35ºF (+/-0.75ºC)
  • Re-calibration is not necessary after itial set-up
  • Length: 7 feet
  • Includes an RJ45 coupler to extend the sensor up to 500 ft. (152 m) using CATx cable (minimum 24AWG)
  • Regulatory approvals: CE, RoHS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires