Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EPS5000-120 | PELCO

PELCO | EPS5000-120 | External/Redundant Power Supply, 2 x 120 W

  • Réf. fabricant EPS5000-120
  • PART #297790
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

External / Redundant Power Supply, 2 x 120W

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Dual, Hot Swappable Power Supplies (EPSPWR-120)
  • Provides Primary or Redundant Power for Up to Four UTP Active Receivers
  • 1 Rack Unit (RU) High
  • Mounts in Standard 19-Inch Rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires